Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Single Short - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung) - für LCD-Display - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Single Short 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
BakkerElkhuizen Filex Galaxy Modular Single Short 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-7154473
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809432
EAN/GTIN:
     8719747101117
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Single Short - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung) - für LCD-Display - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Bakker Elkhuizen
Hersteller Art. Nr.  BNEFG809432
EAN/UPC  8719747101117

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Single Short - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Spannbefestigung für Tisch, VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45.85 cm
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht  2.9 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  45.85 cm
Gewicht  2.9 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Spannbefestigung für Tisch, VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Internes Kabelmanagement
Rotation  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höhe:
45.85 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Internes Kabelmanagement
Rotation:
90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, bnefg809432, 809432, bakkerelkhuizen, galaxy, modular, short, single, bakker, filex, schwarz, monitorarm, elkhuizen, befestigungskit, spannbefestigung, tisch, vesaadapter, säule, tischhalterung, lcddisplay, sule, vesa, adapter, display, blac, retail, flachbildschirmtischhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 67,89*
€ 89,30*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 74,90*
€ 98,13*
€ 4,95*
ab € 74,96*
€ 101,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,14*
€ 102,31*
€ 5,95*
ab € 81,34*
€ 106,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.