Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7094122 Herst.-Nr.: DCMHT563N-XJ EAN/GTIN: 5035048728826 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeWALT DCMHT563N - Heckenschere - schnurlos - ohne Batterie - 1400 spm - 55 cm - Zahnteilung: 25 mm - 2.9 kg | Gruppe | Elektrowerkzeuge für den Außenbereich | Hersteller | DeWALT | Hersteller Art. Nr. | DCMHT563N-XJ | Modell | DCMHT563N | EAN/UPC | 5035048728826 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeWALT DCMHT563N - Heckenschere - elektrisch - schnurlos | Produkttyp | Heckenschere - elektrisch - schnurlos | Batterie | Ohne Batterie | Geschwindigkeit | 1400 spm | Klinge | 55 cm | Zahnabstand | 25 mm | Gewicht | 2.9 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Heckenschere | Motortyp | Elektrisch | Schnurlos | Ja | Geschwindigkeit | 1400 spm | Merkmale | XR Batterietechnologie, leicht, Messer aus gehärtetem Stahl | | | Schneidemaschine / Säge | | Klinge | 55 cm | Zahnabstand | 25 mm | | | Batterie | | Kapazität | Ohne Batterie | | | Verschiedenes | | Details zu Geräuschemission undamp; Vibration | Schallleistung: 98 dB(A) |
| | Abmessungen und Gewicht | | Gewicht | 2.9 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,9 kg | Produkttyp: | Heckenschere | Motortyp: | Elektrisch | Schnurlos: | Ja | Geschwindigkeit: | 1400 spm | Merkmale: | XR Batterietechnologie, leicht, Messer aus gehärtetem Stahl | Klinge: | 55 cm | Zahnabstand: | 25 mm | Kapazität: | Ohne Batterie | Details zu Geräuschemission undamp; Vibration: | Schallleistung: 98 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Hand-Heckenschere, Hand-Heckenschneider, Handheckenschere, Handheckenschneider, Handstrauchschere, akku-heckenschneider 18v, hand heckenschere, dewalt akkuheckenschere, dewalt, dcmht563nxj, dcmht563n, 1400, akkuheckenschere, akku, heckenschere, schnurlos, ohne, batterie, zahnteilung:, zahnteilung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 124,17* | € 155,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 170,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 137,55* | € 170,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,92* | € 179,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 157,95* | € 194,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|