Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2" Kompaktkamera 18 MP CMOS 4896 x 3672 Pixel Schwarz (DC8200BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2 Zoll Kompaktkamera 8 MP CMOS 3264 x 2448 Pixel Schwarz
AgfaPhoto Realishot DC8200 1/3.2 Zoll Kompaktkamera 8 MP CMOS 3264 x 2448 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7034663
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     DC8200BK
EAN/GTIN:
     3760265541621
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Hauptmerkmale

Bildqualität  
Kamera-Typ  Kompaktkamera
Kamerabildpunkte  18 MP
Sensor-Typ  CMOS
Maximale Bildauflösung  4896 x 3672 Pixel
Größe des Bildsensors  1/3.2"
Standbild Auflösung(en)  (18M) 4896 x 3672 (16M) 4608 x 3456 (14M) 4288 x 3216 (12M) 4000 x 3000 (10M) 3648 x 2736 (8M) 3264 x 2448 (7M HD) 3648 x 2056 (5M) 2592 x 1944
Bildstabilisator  Ja
Unterstützte Bildformate  JPEG
  
Linsensystem  
Optischer Zoom  8x
  
Fokussierung  
Fokuseinstellung  Auto
  
Belichtung  
Belichtungskorrektur  ± 2EV (1/2EV step)
  
Blitz  
Blitz-Modi  Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
  
Video  
Videoaufnahme  Ja
Maximale Video-Auflösung  1920 x 1080 Pixel
HD-Typ  Full HD
Video-Auflösungen  640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080
Motion-JPEG Framerate  30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit  640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate  AVI
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Sprachaufnahme  Ja
  
Speicher  
Kompatible Speicherkarten  SD
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Bildschirm  
Anzeige  TFT
Touchscreen  Nein
Bildschirmdiagonale  6,86 cm (2.7" )
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Version  2.0
HDMI  Nein
  
Netzwerk  
Bluetooth  Nein
WLAN  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
  
Kamera  
Weißabgleich  Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Szenenmodus  Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung  2,5,10 s
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Lieferumfang  
Trageschlaufe enthalten  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB
Batterien enthalten  Ja
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Kamerabildpunkte:
18 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
4896 x 3672 Pixel
Größe des Bildsensors:
1/3.2"
Standbild Auflösung(en):
(18M) 4896 x 3672
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Optischer Zoom:
8x
Fokuseinstellung:
Auto
Belichtungskorrektur:
± 2EV (1/2EV step)
Blitz-Modi:
Auto, Unterdrückt, Rote-Augen-Reduzierung
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Video-Auflösungen:
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080
Motion-JPEG Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate:
AVI
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Sprachaufnahme:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Anzeige:
TFT
Touchscreen:
Nein
Bildschirmdiagonale:
6,86 cm (2.7" )
USB-Version:
2.0
HDMI:
Nein
Bluetooth:
Nein
WLAN:
Nein
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Szenenmodus:
Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang
Selbstauslöser Verzögerung:
2,5,10 s
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Trageschlaufe enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Batterien enthalten:
Ja
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, 8200, agfaphoto, dc8200, dc8200bk, schwarz, realishot, inkl., 1/3.2, 4896, 3672, inkl, digitalkamera, megapixel, opt., zoom:, akku, tasche, zoll, kompaktkamera, cmos, pixel, zoom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 107,36*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 85,47*
€ 107,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 112,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,98*
€ 123,70*
10 Tage
9
€ 5,00*
ab € 102,28*
€ 127,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.