Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO DMX Kabeltrommel XLR 30m sw Neutrik 2x0,22 (3030745H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     2753M-7014515
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3030745H
EAN/GTIN:
     4026397609417
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
XLR Steckverbinder
gartenkabeltrommel 30m
PSSO DMX Kabeltrommel XLR 30m sw Neutrik 2x0,22 (3030745H)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, psso, 3030745h, 3030745, kabeltrommel, neutrik, 2x022
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 216,41*
€ 261,50*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 215,21*
€ 261,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,28*
€ 285,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.