Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO DMX Kabeltrommel XLR 30m sw Neutrik 2x0,22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397609417
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     3030745H
EAN/GTIN:
     4026397609417
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
XLR Steckverbinder
gartenkabeltrommel 30m
PSSO DMX Kabeltrommel XLR 30m sw Neutrik 2x0,22


Schill-Kabeltrommel mit Wickelhaspel, schwarz
Für lange Kabelwege
3-polige Neutrik-Steckverbinder
Hochwertiges DMX-Kabel
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Hochflexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Äußerst robust
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² DMX Kabel
Kabellänge:30 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M), Typ NC3MXX schwarz
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W), Typ NC3FXX schwarz
Markenverwendung:NEUTRIK
Material:Spezialgummi
Farbe:Schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 23,50 cm
Gewicht:2,55 kg

Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, PSSO, DMX, XLR, 30m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 214,72*
€ 262,41*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 215,54*
€ 262,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.