Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753M-6971645 Herst.-Nr.: AWU420GL EAN/GTIN: 5051794034264 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Targus Universal USB-C Phone Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI - 10Mb LAN | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Targus | Hersteller Art. Nr. | AWU420GL | EAN/UPC | 5051794034264 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Targus Universal USB-C Phone Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI - 10Mb LAN | Produkttyp | Dockingstation | Docking-Schnittstelle | USB-C | Videoschnittstellen | HDMI | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.8 cm x 10.8 cm x 2.24 cm | Gewicht | 290 g | Farbe | Schwarz | Netzwerk | Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Dockingstation | Breite | 10.8 cm | Tiefe | 10.8 cm | Höhe | 2.24 cm | Gewicht | 290 g | Farbe | Schwarz | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte | Schnittstellen | 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 3.2 Gen 1 - 24-poliger USB-C 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 | GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Dockingstation | Breite: | 10.8 cm | Tiefe: | 10.8 cm | Höhe: | 2.24 cm | Farbe: | Schwarz | Data Link Protocol: | Ethernet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, dockingstation targus, dockingstation für tablet, targus, usbc, universal, awu420gl, phone, dock, dockingstation, hdmi, 10mb, dexphone, workstation, black, 5051794034110, adapter, typec, handydockingstation, smartphone, schwarz, type, handy |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,04* | € 53,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 42,11* | € 54,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,73* | € 56,73* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 46,67* | € 60,39* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 48,38* | € 62,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|