Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-7678 Herst.-Nr.: AWU420GL EAN/GTIN: 5051794034110 |
| | |
|
|  |  |
 | Holen Sie das Beste aus Ihrem USB-C Smartphone heraus mit diesem Universal USB-C Phone Dock. Mit der Universal USB-C Phone Dock können Sie sich mit einem externen HDMI-Display, Ihren Fernseher oder Monitor verbinden um die Funtionalität zu steigern. Sowohl auch Steckschlüssel und Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur Ethernet-Kabel und eine SD- und/oder microSD-Karte könne Sie nutzen um die Konnektivität zu verbessern. Docken Sie auch Ihr Samsung DeX-fähiges Telefon an, um ein vollständiges Desktop-Erlebnis zu erfahren. Das gleichzeitige laden Ihres Telefons geht ganz einfach, indem Sie Ihr Netzteil an den USB-C 3.2 Gen 1-Anschluss anschließen. Die Basis neigt sich zu zwei verschiedenen Winkel und kann Ihre Videokonferenzen unterstützen. Egal ob Zuhause, ins Büro, zur Konferenz oder ins Zimmer ganz einfach, kompakt, leicht und vielseitig überall mit hin nehmen. Highlights - 1x HDMI-Anschluss zum Anschluss an einen externen Monitor (maximale Auflösung 4K 60Hz)
- 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Anschluss zum Aufladen des Telefons mit PD 3.0 Pass durch bis zu 18W
- 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse zum Anschluss von zusätzlichem Zubehör
- 1x SD-Karte und 1 Micro-SD-Kartenleser/-schreiber
- Ethernet-Port zur sicheren Verbindung mit dem Internet
- 3,5-mm Audio-Buchse
- Unterstützt Videokonferenzen mit nach vorne oder hinten gerichteten Smartphone-Kameras
- Neigungen zur Unterstützung von zwei Betrachtungswinkeln (60 Grad und 75 Grad)
- Kompatibel mit Targus 45W Targus USB-C Ladegerät (APA106BT; separat erhältlich)
- Kompatibel mit den meisten USB-C DP Alt Mode Telefone / Hosts einschließlich Samsung Galaxy S10/S20/Note 10/Note 20 funktioniert mit Samsung DeX-Modus, Android One UI und Windows
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 316 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, dockingstation targus, dockingstation für tablet, Targus |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,04* | € 53,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 42,01* | € 55,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,71* | € 56,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 46,87* | € 60,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 48,46* | € 62,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|