Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-158 - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - drahtlos - Wi-Fi - USB2.0 (4907)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6967601
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4907
EAN/GTIN:
     4260358124728
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx TX-158 - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - drahtlos - Wi-Fi - USB 2.0
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  4907
Modell  TX-158
EAN/UPC  4260358124728

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx TX-158 - Mikroskop
Gerätetyp  Mikroskop - Handgerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 4.9 cm x 6.8 cm
Gewicht  170 g
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1920 x 1080
Video-Modi  1080p
Brennweiten-Steuerung  Feste Brennweite
Brennweite  25 mm
Objektiv-Irisblende  F/1.2
Schnittstellen  USB 2.0 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Enthaltene Kabel  1 - Micro-USB-Kabel - extern
Leistungsmerkmale  8 weiße LEDs, 1000x magnification
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  0 °C - 40 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mikroskop
Anschlusstechnik  Kabelgebunden, drahtlos
Breite  13 cm
Tiefe  4.9 cm
Höhe  6.8 cm
Gewicht  170 g
  
Kamera  
Typ  Farbe - Handgerät
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Video-Modi  1080p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080
Leistungsmerkmale  8 weiße LEDs, 1000x magnification
  
Objektivkonstruktion  
Typ  Feste Brennweite
Brennweite  25 mm
Objektiv-Irisblende  F/1.2
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB 2.0 - Micro-USB Typ B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x Micro-USB-Kabel - extern
  
Stromversorgung  
Batterie  1 Lithium-Ionen 800 mAh
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows, Android 4.0, Apple iOS 8 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Mikroskop
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden, drahtlos
Breite:
13 cm
Tiefe:
4.9 cm
Höhe:
6.8 cm
Typ:
Farbe - Handgerät
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
1080p
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung:
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080
Leistungsmerkmale:
8 weiße LEDs, 1000x magnification
Brennweite:
25 mm
Objektiv-Irisblende:
F/1.2
Netzwerkschnittstelle:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB 2.0 - Micro-USB Typ B
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
Enthaltene Kabel:
1 x Micro-USB-Kabel - extern
Batterie:
1 Lithium-Ionen 800 mAh
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows, Android 4.0, Apple iOS 8 oder höher
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Stabmikroskop, Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, technaxx mikroskop, auflichtmikroskop, usb handmikroskope, technaxx, 4907, 1080, tx158, 1920, wifi, mikroskop, 1000, handgerät, farbe, 1080p, feste, brennweite, drahtlos, handgert, fullhd, microscope, smartphonemikroskop, 1000x, digitales, smartphone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,84*
€ 58,14*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 61,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,06*
€ 71,31*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 112,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.