Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Befestigungskit - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753M-6947876
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23158B
EAN/GTIN:
     4043718293124
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23158B
Modell  
EAN/UPC  4043718293124

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit - Tischmontage
Integrierte Geräte  USB 3.0-Anschluss, I/O-Audioport
Neigung  -90 ° bis 90 °
Rotation  -90° bis 90°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  9 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Tüllenhalterung, Klemmbasis

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Tüllenhalterung, Klemmbasis
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Tischmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Integrierte Geräte  USB 3.0-Anschluss, I/O-Audioport
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -90 ° bis 90 °
Rotation  -90° bis 90°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  9 kg
Mindestladegewicht  1 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Tüllenhalterung, Klemmbasis
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Tischmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Integrierte Geräte:
USB 3.0-Anschluss, I/O-Audioport
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-90 ° bis 90 °
Rotation:
-90° bis 90°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
9 kg
Mindestladegewicht:
1 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, inline, 23158b, 23158, inline®, tischhalterung, lifter, usb/audio, beweglich, monitore, 82cm, max., usbaudio, audio, befestigungskit, lcddisplay, aluminium, schwarz, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", tischmontage, bildschirmgre, 432813, 1732, display, bildschirmgröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,37*
€ 61,79*
5 Tage
188
€ 1,00*
ab € 57,01*
€ 76,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,44*
€ 78,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.