Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-WA4X4/V3 - Befestigungskit - Doppelgelenk - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-152.4 cm (37"-60") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-WA4X4/3 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Schrauben Schwarz
Vision VFM-WA4X4/3 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Schrauben Schwarz
Vision VFM-WA4X4/3 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Schrauben Schwarz
Vision VFM-WA4X4/3 Flachbildschirm-Tischhalterung 152,4 cm (60 Zoll) Schrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6912650
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-WA4X4/V3
EAN/GTIN:
     6189504000007
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vision VFM-WA4X4/V3 - Befestigungskit - Doppelgelenk - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-152.4 cm (37"-60") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  VFM-WA4X4/V3
Modell  VFM-WA4X4/V3
EAN/UPC  6189504000007

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vision VFM-WA4X4/V3 - Befestigungskit (double-articulated)
Produktbeschreibung  Vision VFM-WA4X4/V3 Befestigungskit - Doppelgelenk - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit (double-articulated) - Wandmontage
Produkttyp  Befestigungskit (Doppelgelenk) - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm 43 cm
Einstellbare Tiefe  6-38.2 cm
Neigung  -3° bis 10°
Drehen  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Gewicht  2.2 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  94-152.4 cm (37"-60")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43 cm
Höhe  43 cm
Einstellbare Tiefe  6-38.2 cm
Gewicht  2.2 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Double-articulated
Design  Doppelgelenk
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  94-152.4 cm (37"-60")
Neigung  -3° bis 10°
Drehen  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht  25 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  23.8 cm x 29.5 cm x 6.5 cm / 2.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Breite:
43 cm
Höhe:
43 cm
Einstellbare Tiefe:
6-38.2 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Double-articulated
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
94-152.4 cm (37"-60")
Neigung:
-3° bis 10°
Drehen:
90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht:
25 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
23.8 cm x 29.5 cm x 6.5 cm / 2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, schwenkarm monitor vision, halterung tv, bildschirmständer schwarz, vision, grad, vfmwa4x4v3, bildschirmwandarmhalterung, jahre, garantie, geeignet, bildschirm, 60zoll, vesagrößen, abwärtsneigung, entfernung, wand, 60382, rändelschrauben, nutzlast, vfmwa4x4/3, vfmwa4x4/v3, schwarz, vesagren, aufwrtsneigung, abwrtsneigung, rndelschrauben, vfmwa4x43, wandarmhalterung, zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
429
€ 1,00*
ab € 28,29*
€ 38,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,00*
€ 41,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.