Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 10 m - aktiv, 8K Unterstützung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753M-6901914
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17210P
EAN/GTIN:
     4043718292158
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 10 m - aktiv, 8K Unterstützung - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17210P
Modell  
EAN/UPC  4043718292158

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE DisplayPort-Kabel - DisplayPort bis DisplayPort - 10 m
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Aktives Kabel, 8K Unterstützung
Länge  10 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.4
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial  Folie
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Aktives Kabel, 8K Unterstützung
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
DisplayPort-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial:
Folie
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Aktives Kabel, 8K Unterstützung
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4
Weitere Suchbegriffe: displayport, inline, aktiv, schwarz, 17210p, 17210, kabel, 8k4k, vergoldete, kontakte, displayportkabel, unterstützung, inline®, untersttzung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,85*
€ 81,76*
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 81,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,14*
€ 83,42*
5 Tage
478
€ 1,00*
ab € 75,19*
€ 96,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.