Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6901913 Herst.-Nr.: 17207P EAN/GTIN: 4043718292295 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 7.5 m - 8K Unterstützung - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17207P | Modell | | EAN/UPC | 4043718292295 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE DisplayPort-Kabel - DisplayPort bis DisplayPort - 7.5 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Besonderheiten | 8K Unterstützung, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, Chroma Subsampling (4:4:4) | Länge | 7.5 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.4 | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | 8K Unterstützung, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, Chroma Subsampling (4:4:4) | Länge | 7.5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 7.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, inline, schwarz, 17207p, 17207, kabel, aktiv, 8k4k, vergoldete, kontakte, displayportkabel, unterstützung, inline®, untersttzung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,79* | € 65,24* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,82* | € 69,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,56* | € 73,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 60,57* | € 79,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|