Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 3 VOICE - Audiosystem - 2 x 10 Watt - Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6801612
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3963
EAN/GTIN:
     4019588039636
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio

Übersicht

Kurzinfo  TechniSat DigitRadio 3 VOICE - Audiosystem - 2 x 10 Watt - Schwarz, Silber
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  TechniSat
Hersteller Art. Nr.  0000/3963
Modell  DigitRadio 3 VOICE
EAN/UPC  4019588039636

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TechniSat DigitRadio 3 VOICE - Audiosystem
Produkttyp  Audiosystem
Farbe  Schwarz, Silber
Audiokanäle  Stereo
Ausgabeleistung  20 Watt
Quelle  CD, USB-Host
Audioformate  WAV, WMA, AAC, MP3
Radiosystem  DAB/DAB+/FM
Bildschirm  LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8")
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38 cm x 17.9 cm x 13.3 cm
Gewicht  3.62 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Audiosystem
Farbe  Schwarz, Silber
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio
Quelle  CD, USB-Host
Audioformate  WAV, WMA, AAC, MP3
Equalizer  Ja
Kanalausgabezahl  2 Kanäle
Ausgabeleistung  10 Watt
Ausgangsleistung/gesamt  20 Watt
Eingebaute Uhr  Digitaluhr, Alarm, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand
Besonderheiten  Voice Control
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
  
Radiosystem  
Typ  DAB/DAB+/FM - digital
Tuner-Frequenzbereich  FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  20 Programmspeicherplätze
Anz. der voreingestellten DAB-Sender  20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor  Ausziehbar
Unterstützte RDS-Funktionen  PS
  
Bildschirm  
Anzeigetyp  LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite
USB (4 PIN USB Type A) - Rückseite
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter, Fernbedienung
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  38 cm
Tiefe  17.9 cm
Höhe  13.3 cm
Gewicht  3.62 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  48 cm
Tiefe (Versand)  21.5 cm
Höhe (Versand)  18.5 cm
Gewicht (Versand)  4.65 kg

GPSR

GPRS Hersteller  TechniSat Digital GmbH
GPSR Anschrift  Julius-Saxler-Straße 3, Daun, 54550, Deutschland
GPSR E-Mail  product.compliance@technisat.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Produkttyp:
Audiosystem
Farbe:
Schwarz, Silber
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio
Quelle:
CD, USB-Host
Audioformate:
WAV, WMA, AAC, MP3
Equalizer:
Ja
Kanalausgabezahl:
2 Kanäle
Ausgabeleistung:
10 Watt
Ausgangsleistung/gesamt:
20 Watt
Eingebaute Uhr:
Digitaluhr, Alarm, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand
Besonderheiten:
Voice Control
Lautsprecher:
2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
Typ:
DAB/DAB+/FM - digital
Tuner-Frequenzbereich:
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
20 Programmspeicherplätze
Anz. der voreingestellten DAB-Sender:
20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor:
Ausziehbar
Unterstützte RDS-Funktionen:
PS
Anzeigetyp:
LCD-Anzeige - 7.1 cm (2.8") - Farbe
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter, Fernbedienung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Breite:
38 cm
Tiefe:
17.9 cm
Höhe:
13.3 cm
Breite (Versand):
48 cm
Tiefe (Versand):
21.5 cm
Höhe (Versand):
18.5 cm
Gewicht (Versand):
4.65 kg
Weitere Suchbegriffe: technisat, digitradio, voice, 0000, 3963, 00003963, schwarz, 0000/3963, audiosystem, watt, silber, dab+/ukw/cdstereoradio, sprachsteueru, dab+, schwarz/silber, digitradio3voice, dab+/ukw, ?empfang, cdlaufwerk, sw/si, 87.5, dabukwcdstereoradio, schwarzsilber, dabukw, empfang
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 142,13*
€ 173,29*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 155,70*
€ 188,70*
€ 4,98*
ab € 159,02*
€ 191,09*
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 198,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,40*
€ 216,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.