Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86583228
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3963
EAN/GTIN:
     4019588039636
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.483 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Audio
RMS-Leistung
20 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
3620 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
4650 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lautstärkeregler
Drehregler
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.