Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-159930 Herst.-Nr.: 0000/3963 EAN/GTIN: 4019588039636 |
| |
|
|  |  |
 | TechniSat Digitradio 3 Voice DAB+ Radio schwarz/silber Innovatives Digitalradio mit Sprachsteuerung Das TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE ermöglicht den Empfang von UKW- und DAB+-Sendern in digitaler Klangqualität. Es verfügt über einen integrierten CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion sowie eine USB-Schnittstelle zum Abspielen externer Medien und zum Laden mobiler Geräte. Die TECHNIVOICE-Sprachsteuerung ermöglicht die Bedienung ohne Internetverbindung, ideal für Menschen mit Sehbehinderung. Zwei 10-Watt-Lautsprecher des deutschen Soundspezialisten ELAC sorgen für exzellenten Stereoklang. Das hochwertige 2,8-Zoll-TFT-Display und die Aluminiumfront unterstreichen das elegante Design. Weitere Informationen:  |  | DAB/DAB+: | ja | Display: | ja | Displaytyp: | OLED | Gewicht: | 3620 g | Hersteller: | Technisat | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Lieferumfang: | DIGITRADIO 3 Voice, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für | Maße (B x H x T): | 380 x 133 x 179 mm | Produktart: | Radio | Produktfarbe: | schwarz | Programmspeicherplätze: | 20 UKW, 20 DAB+ | Radio: | ja | USB-Schnittstelle: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, TechniSat |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 252 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 142,85* | € 173,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 155,94* | € 188,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 158,07* | € 191,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,17* | € 198,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 181,54* | € 217,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 252 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 252 |  | Versand: Lager 252 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|