Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin GPSMAP 65S - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Wandern 2.6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6801390
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02451-11
EAN/GTIN:
     0753759257873
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrzeug Ortung

Übersicht

Kurzinfo  Garmin GPSMAP 65S - GPS/GLONASS/Galileo Navigator - Wandern 2.6"
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02451-11
Modell  GPSMAP 65S
EAN/UPC  0753759257873

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin GPSMAP 65S - GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Produkttyp  GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Empfohlene Verwendung  Wandern
Vorgeladene Karten  Europa
Schnittstelle  USB, Bluetooth, NMEA 0183
Integrierter Arbeitsspeicher  16 GB
Funktionen  Digitaler Kompass, Höhenmesser, ANT+ Sensor
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kartenleser  microSD
Schutz  Wasserfest
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Karabiner-Clip
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.1 cm x 3.6 cm x 16 cm
Gewicht  217 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Empfohlene Verwendung  Wandern
Vorgeladene Karten  Europa
Kartenleser  microSD
Schnittstelle  USB, Bluetooth, NMEA 0183
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kompatible Software  Garmin Connect, Garmin Explore
Antenne  Extern
Integrierter Arbeitsspeicher  16 GB
Funktionen  Foto-Anzeigefunktion, Geocaching, Informationen zu Sonne und Mond, Galileo-Unterstützung, QZSS-Support, Garmin VIRB-Steuerung, Smart-Benachrichtigungen, GNSS-Support, digitaler Kompass, Höhenmesser, ANT+ Sensor
  
Bildschirm  
Typ  TFT - Farbe
Diagonalabmessung  2.6"
Anzeigebreite  3.6 cm
Anzeigehöhe  5.5 cm
Bildschirmauflösung  160 x 240 Pixel
Funktionen  Transflektiv
  
Navigation  
Wegpunkte  5000
Tracks  200
Tracklog-Punkte  10000
Routen  200
  
Verbindungen  
Schnittstellen  USB - Mini-USB Typ B
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl  0
Erforderliche Anzahl  2
  
Verschiedenes  
Designmerkmale  Robuste Hülle
Schutz  Wasserfest
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Karabiner-Clip
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.1 cm
Tiefe  3.6 cm
Höhe  16 cm
Gewicht  217 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
GPS/GLONASS/Galileo Navigator
Empfohlene Verwendung:
Wandern
Vorgeladene Karten:
Europa
Kartenleser:
microSD
Schnittstelle:
USB, Bluetooth, NMEA 0183
Mitgelieferte Software:
Garmin TopoActive
Kompatible Software:
Garmin Connect, Garmin Explore
Antenne:
Extern
Integrierter Arbeitsspeicher:
16 GB
Typ:
TFT - Farbe
Diagonalabmessung:
2.6"
Anzeigebreite:
3.6 cm
Anzeigehöhe:
5.5 cm
Bildschirmauflösung:
160 x 240 Pixel
Funktionen:
Transflektiv
Wegpunkte:
5000
Tracks:
200
Tracklog-Punkte:
10000
Routen:
200
Schnittstellen:
USB - Mini-USB Typ B
Mitgelieferte Anzahl:
0
Erforderliche Anzahl:
2
Designmerkmale:
Robuste Hülle
Schutz:
Wasserfest
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Karabiner-Clip
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
3.6 cm
Höhe:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, gpsmap, 02451, 0100245111, gps/glonass/galileo, navigator, wandern, gpsglonassgalileo, glonass, galileo, outdoor, navi, sensoren, psmap, tracker, gpstracker, persönlich, schwarz, persnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,10*
€ 369,46*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 329,97*
€ 395,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 331,21*
€ 395,45*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 333,59*
€ 399,45*
€ 5,00*
ab € 335,92*
€ 401,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.