Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Garmin GPSMAP 65s Persönlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86294740
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02451-11
EAN/GTIN:
     753759257873
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrzeug Ortung
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Elektronischer Kompass
Ja
Basemap
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Vorinstallierte Karten
TopoActive Europe; routable
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Auswechselbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
217 g
Breite
61 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
160 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
2.6 "
Anzeigegerät
36 x 55 mm
Display-Auflösung
160 x 240 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
5000
Anzahl Routen
250
Anzahl Spuren
200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.