Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6690444 Herst.-Nr.: 90491 EAN/GTIN: 4043619904914 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - Datenkabel - HSD Z / USB - HSD Z (M) bis USB (M) - 2 m | Gruppe | Kabel | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 90491 | Modell | | EAN/UPC | 4043619904914 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK Datenkabel - HSD Z / USB - 2 m | Kabel | Datenkabel - HSD Z / USB | Länge | 2 m | Anschluss | HSD Z - männlich | Stecker (zweites Ende) | USB - männlich | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung, Steckergehäuse aus Nylonharz (PA66) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Datenkabel | Unterstützte Schnittstellen | HSD Z / USB | Länge | 2 m | Beschichteter Stecker | Gold, Bronze, Phosphor | Besonderheiten | Poly-Beutel Verpackung, Steckergehäuse aus Nylonharz (PA66) | | | Konnektivität | | Anschluss | HSD Z - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Datenkabel | Unterstützte Schnittstellen: | HSD Z / USB | Länge: | 2 m | Beschichteter Stecker: | Gold, Bronze, Phosphor | Besonderheiten: | Poly-Beutel Verpackung, Steckergehäuse aus Nylonharz (PA66) | Anschluss: | HSD Z - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, delock, 90491, stecker, männlich, mnnlich, kabel, typa, datenkabel, 4014619808533, [90491] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,67* | € 31,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 24,99* | € 34,34* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,05* | € 38,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,96* | € 48,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|