Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Datenkabel - HSD Z (S) bis USB (M) - 1 m - RAL 5021, Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 90490 Koaxialkabel 1 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90490 Koaxialkabel 1 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90490 Koaxialkabel 1 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6690443
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90490
EAN/GTIN:
     4043619904907
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Datenkabel - HSD Z (S) bis USB (M) - 1 m - RAL 5021, Wasserblau
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  90490
Modell  
EAN/UPC  4043619904907

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Datenkabel - 1 m
Kabel  Datenkabel
Länge  1 m
Farbe  RAL 5021, Wasserblau
Anschluss  HSD Z - Stecker
Stecker (zweites Ende)  USB - männlich
Besonderheiten  LCP-Isolator (Liquid Crystal Polymer), Poly-Beutel Verpackung, Steckergehäuse aus Nylonharz (PA66), vergoldeter Federbronze-Pin

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Datenkabel
Impedanz  100 Ohm
Länge  1 m
Besonderheiten  LCP-Isolator (Liquid Crystal Polymer), Poly-Beutel Verpackung, Steckergehäuse aus Nylonharz (PA66), vergoldeter Federbronze-Pin
Farbe  RAL 5021, Wasserblau
  
Konnektivität  
Anschluss  HSD Z - Stecker
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Datenkabel
Impedanz:
100 Ohm
Länge:
1 m
Farbe:
RAL 5021, Wasserblau
Anschluss:
HSD Z - Stecker
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, 90490, delock, stecker, 5021, kabel, typa, datenkabel, männlich, wasserblau, mnnlich, 4014619808526, [90490]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 9,90*
ab € 22,46*
€ 31,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 34,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,62*
€ 64,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.