Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90489 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz (90489)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 90489 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90489 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 90489 Koaxialkabel 0,5 m HSD Z USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6690442
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90489
EAN/GTIN:
     4043619904891
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb ...
usb anschlusskabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,5 m
Anschluss 1  HSD Z
Anschluss 2  USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Schwarz
Impedanz  100 Ohm
Jackenmaterial  Polyamide (PA)
Ursprungsland  China
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
0,5 m
Anschluss 1:
HSD Z
Anschluss 2:
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Impedanz:
100 Ohm
Jackenmaterial:
Polyamide (PA)
Ursprungsland:
China
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a, 90489, delock, stecker, kabel, typa, 4014619808519, [90489], koaxialkabel, typea, schwarz, type
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 18,03*
€ 25,41*
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 19,95*
€ 28,01*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 32,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,89*
€ 42,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.