Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6486751 Herst.-Nr.: 103377 EAN/GTIN: 6958265103377 |
| |
|
| | |
| Produkttext Verbinden Sie die Mavic Air 2 Fernsteuerung mit dem USB-C-, Lightning- oder Micro-USB-Anschluss. Verfügt über ein kompaktes Design und ist einfach zu verstauen. Hauptmerkmale Merkmale | | Anschluss 1 | Micro-USB B | Anschluss 2 | USB C | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | Produktfarbe | Schwarz | Kompatible Produkte | Mavic Air 2 Remote Controller | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Anschluss 1: | Micro-USB B | Anschluss 2: | USB C | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Abgewinkelt | Anschluss2 Formfaktor: | Abgewinkelt | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | Mavic Air 2 Remote Controller | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, cp.ma.00000225.01, 103377, 00000225, cpma0000022501, cable, kabel, microusb, schwarz, micro |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 9,22* | € 13,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,62* | € 26,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,94* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|