Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro Silber Metall 170 W (S50000EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Artikel-Nr.:
     2753M-6485471
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S50000EU
EAN/GTIN:
     4001627023263
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Produkttext

FAMILY LINE Für große und kleine Familien bestens geeignet. Kindersicher und kinderleicht zu bedienen sowie zeitsparend. Schneidet mühelos durch harte Krusten Mit dem Messer des Allesschneiders schneiden Sie mühelos durch Brotsorten aller Art (auch mit harten Krusten), härteren Käse, viele Gemüsesorten, sowie Aufschnitt. Wellenschliffmesser Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl mit Safety-Verschluß und Messerabdeckplatte Zentrale Bedieneinheit Zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- und Dauerschalter Erhöhte Bauweise Erhöhte Bauweise ermöglicht direktes Schneiden in Schüsseln und Auflaufformen MiniSlice-Aufsatz inkl. MiniSlice-Aufsatz zum sicheren, schnellen und restlosen Schneiden kleiner Lebensmittel Aufbewahrungsbox inkl. passgenauer Aufbewahrungsbox mit Deckel Höher, schneller, sicherer - SKS 500 Der silberne Allesschneider SKS 500 ist speziell für den Familienalltag entwickelt worden. Dabei geht es gleichermaßen um Schnelligkeit und natürlich auch um Sicherheit. Die umfangreiche Rezeptsammlung beweist, dass dieser Allesschneider eine vollwertige Küchenmaschine ist, die kaum den ganzen Tag ruhen kann. Und dazu noch mit dem guten Gefühl, Ressourcen zu sparen. Denn Brot, Käse und Wurst bleiben am Stück länger frisch und halten länger. Clever geschnitten Durch eine höhere Position des Schlittens ist es möglich, direkt in hohe Kasserollen und Schüsseln oder in die Aufbewahrungsbox für den Kühlschrank zu schneiden, der zur Standardausstattung der SKS 500 und natürlich den anderen Farbvarianten gehört. Kann jemand die Brötchen aufschneiden? Ein Küchenhelfer, der weiß, wie es in der Küche läuft. Die extra breite Schnittstärkeneinstellung für Frühstücksbrötchen ist eine echte Hilfe.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ des Schneiders  Elektro
Scheibendicke (max)  3 cm
Produktfarbe  Silber
Gehäusematerial  Metall
Klingendurchmesser  17 cm
Entfernbare Rollen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Kabelaufwicklung  Ja
  
Leistung  
Leistung  170 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  295 mm
Tiefe  370 mm
Höhe  285 mm
Gewicht  4,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Typ des Schneiders:
Elektro
Scheibendicke (max):
3 cm
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Klingendurchmesser:
17 cm
Entfernbare Rollen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kabelaufwicklung:
Ja
Leistung:
170 W
Breite:
295 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, graef allesschneider 170w, alles schneider, alles-schneider gräf, graef, 50000, silber, s50000, allesschneider, 724505, s50000eu, sliced, kitchen, slicedkitchen, schneidemaschine, elektro, metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 216,98*
€ 261,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 302,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 302,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.