Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Graef SKS 500 Schneidemaschine Elektro 170 W Silber Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77906207
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     S50000
EAN/GTIN:
     4001627023263
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
FAMILY LINE
Für große und kleine Familien bestens geeignet. Kindersicher und kinderleicht zu bedienen sowie zeitsparend.

Schneidet mühelos durch harte Krusten
Mit dem Messer des Allesschneiders schneiden Sie mühelos durch Brotsorten aller Art (auch mit harten Krusten), härteren Käse, viele Gemüsesorten, sowie Aufschnitt.

Wellenschliffmesser
Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl mit Safety-Verschluß und Messerabdeckplatte

Zentrale Bedieneinheit
Zentrale Bedieneinheit mit integrierter Schnittstärkeneinstellung sowie Moment- und Dauerschalter

Erhöhte Bauweise
Erhöhte Bauweise ermöglicht direktes Schneiden in Schüsseln und Auflaufformen

MiniSlice-Aufsatz
inkl. MiniSlice-Aufsatz zum sicheren, schnellen und restlosen Schneiden kleiner Lebensmittel

Aufbewahrungsbox
inkl. passgenauer Aufbewahrungsbox mit Deckel

Höher, schneller, sicherer - SKS 500
Der silberne Allesschneider SKS 500 ist speziell für den Familienalltag entwickelt worden. Dabei geht es gleichermaßen um Schnelligkeit und natürlich auch um Sicherheit. Die umfangreiche Rezeptsammlung beweist, dass dieser Allesschneider eine vollwertige Küchenmaschine ist, die kaum den ganzen Tag ruhen kann. Und dazu noch mit dem guten Gefühl, Ressourcen zu sparen. Denn Brot, Käse und Wurst bleiben am Stück länger frisch und halten länger.

Clever geschnitten
Durch eine höhere Position des Schlittens ist es möglich, direkt in hohe Kasserollen und Schüsseln oder in die Aufbewahrungsbox für den Kühlschrank zu schneiden, der zur Standardausstattung der SKS 500 und natürlich den anderen Farbvarianten gehört.

Kann jemand die Brötchen aufschneiden?
Ein Küchenhelfer, der weiß, wie es in der Küche läuft. Die extra breite Schnittstärkeneinstellung für Frühstücksbrötchen ist eine echte Hilfe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
30 mm
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Edelstahl-Klingen
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Entfernbare Rollen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
170 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
401 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.