Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2022 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W (AD 2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     2753M-6453408
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 2022
EAN/GTIN:
     5908256839649
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
haarstyling set

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  Haar-Styling-Set
Technologie  Dampf
Haar glätten  Nein
Haar lockig machen  Ja
Haar texturieren  Nein
Haartrocknung  Nein
Ionenfunktion  Nein
Keramisches Heizsystem  Nein
Regelbare Temperatur  Ja
Anzahl der Heizstufen  3
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Ergonomie  
Eingebaute Anzeige  Nein
Ein-/Ausschalter  Ja
Drahtlos  Nein
Kabelgelenk  Ja
  
Leistung  
Leistung  1200 W
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  7 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Anzahl der Bürsten  6
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Haar-Styling-Set
Technologie:
Dampf
Haar glätten:
Nein
Haar lockig machen:
Ja
Haar texturieren:
Nein
Haartrocknung:
Nein
Ionenfunktion:
Nein
Keramisches Heizsystem:
Nein
Regelbare Temperatur:
Ja
Anzahl der Heizstufen:
3
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Anzeige:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Ja
Drahtlos:
Nein
Kabelgelenk:
Ja
Leistung:
1200 W
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Menge pro Packung:
7 Stück(e)
Tragetasche:
Ja
Anzahl der Bürsten:
6
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2022, adler, 1200, hair, styler, temperatura, maks., šildymo, lygiu, skaicius, juodas, haarstylinggerät, haarstylingset, dampf, schwarz, maks, ildymo, haarstylinggert, haarstyling, gerät, haar, styling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 12,18*
€ 17,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,28*
€ 37,34*
€ 6,90*
ab € 31,17*
€ 42,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.