Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Adler AD 2022 Haar-Styling-Set Dampf Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63078462
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     5908256839649
EAN/GTIN:
     5908256839649
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
haarstyling set
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Dampf
Haar lockig machen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl der Bürsten
6
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.