Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - T3.1 VDSLR ED AS NCS - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6277196
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21756
EAN/GTIN:
     8809298883812
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - T3.1 VDSLR ED AS NCS - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13012T3.1SE
Modell  
EAN/UPC  8809298883812

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  T3.1
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  9.87 cm
Gewicht  535 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.87 cm
Durchmesser  8.16 cm
Gewicht  535 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  T3.1
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
9.87 cm
Durchmesser:
8.16 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
T3.1
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21756, sony, 12mm, t3.1, vdslr, fisheye, video, dslr, fischaugenobjektiv, emount, weitwinkelfischaugenobjektiv, schwarz, 13012t3.1se, 13012, 13012t31se, mount, weitwinkel, 13012t3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 498,29*
€ 561,40*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,38*
€ 569,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,78*
€ 643,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.