Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Sony E SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27016334
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312106101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.20 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Länge (mm)
98.7 mm
Gewicht
535 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,78*
€ 643,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,93*
€ 625,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.