Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6226242 Herst.-Nr.: D31722 EAN/GTIN: 7640158668993 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DICOTA Universal Travel Notebook Charger USB-C - Netzteil - 45 Watt - weiß | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D31722 | EAN/UPC | 7640158668993 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA Universal Travel Notebook Charger USB-C - Netzteil - 45 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Gewicht | 120 g | Leistungskapazität | 45 Watt | Ausgabeanschlussstellen | 3 x 4-polig USB Typ A 1 x 24-poliger USB-C | Zubehör im Lieferumfang | 3 Netzsteckeradapter | Farbe | Weiß | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.4 cm x 5.3 cm x 4.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 3 x 4-polig USB Typ A 1 x 24-poliger USB-C | Leistungskapazität | 45 Watt | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 3 Netzsteckeradapter | Besonderheiten | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Wärmeschutz | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 5.4 cm | Tiefe | 5.3 cm | Höhe | 4.6 cm | Gewicht | 120 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Farbe: | Weiß | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 3 x 4-polig USB Typ A , 1 x 24-poliger USB-C | Leistungskapazität: | 45 Watt | Zubehör im Lieferumfang: | 3 Netzsteckeradapter | Breite: | 5.4 cm | Tiefe: | 5.3 cm | Höhe: | 4.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Reiseladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, netzteil notebook usb c, universalladegerät, dicota, universal, travel, notebook, usbc, charger, d31722, 31722, weiß, netzteil, watt, ladegerät, ladegert, universalreiseladegerät, notebooks, laptop, reise, univer, universalreiseladegert, reiseladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,33* | € 48,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,07* | € 48,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,72* | € 51,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 43,35* | € 57,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,84* | € 76,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|