Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon 525-B - Lautsprecher - zweiweg - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Celexon 525-B 2-Wege 60 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     2753M-6225968
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000003398
EAN/GTIN:
     4260094739385
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Lautsprecher PC

Übersicht

Kurzinfo  celexon 525-B - Lautsprecher - zweiweg - Schwarz
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1000003398
Modell  525-B
EAN/UPC  4260094739385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  celexon 525-B - Lautsprecher
Produkttyp  Lautsprecher
Medientyp  2 Lautsprecher
Gehäusedesign  Bassreflex
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)  60 Watt
Verstärker  Integriert
Farbe  Schwarz
Stromversorgung  Wechselstrom 110-220 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.5 cm x 16 cm x 24.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher
Farbe  Schwarz
Gehäusedesign  Bassreflex
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)  60 Watt
Verstärker  Integriert
Steuerung  Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25")
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 19 mm (0.75")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (RCA Phono x 2)
2 x ausgeglichener Audio-Input (3-polige Anschlussklemme)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Klammern für Wandmontage, Stromkabel, 3,5 mm-auf-RCAx2-Adapter, RCA-Kabel (1.8 m), Lautsprecherkabel (4.8 m)
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Integrierte Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 110-220 V
  
Maße und Gewicht  
Breite  18.5 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  24.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Produkttyp:
Lautsprecher
Farbe:
Schwarz
Gehäusedesign:
Bassreflex
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Zweiweg - aktiv
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt):
60 Watt
Verstärker:
Integriert
Steuerung:
Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Stromquelle:
Integrierte Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 110-220 V
Breite:
18.5 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherset, PC Lautsprecher, celexon aktiv-lautsprecher, aktiv-lautsprecher, 1000003398, celexon, 525b, aktiv, 2wege, lautsprecher, wege, lautsprecherset, zweiweg, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 138,86*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 185,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,50*
€ 197,71*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 162,60*
€ 200,34*
5 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 299,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.