Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111429 Pizzaschneider Edelstahl (00111429)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6215111
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111429
EAN/GTIN:
     4047443396044
Suchbegriffe:
Pizza-Schneider
Pizzaschneider
Pizzateig-Schneider
Pizzateigschneider

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material Messer  Edelstahl
Klingenfarbe  Edelstahl
Handgrifffarbe  Edelstahl
Materiallgriff  Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Klingendurchmesser  8 cm
Gewicht  109 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material Messer:
Edelstahl
Klingenfarbe:
Edelstahl
Handgrifffarbe:
Edelstahl
Materiallgriff:
Edelstahl
Klingendurchmesser:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: pizza schneider, 00111429, xavax, edelstahl, pizzaschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,45*
€ 31,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,58*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,25*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,94*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,33*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,03*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,44*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,20*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,89*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,73*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.