Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Befestigungskit - einstellbarer Doppelarm - für 2 Monitore - Metall - Schwarz, RAL 9017 - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-39") (9683401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Eppa 9683401 Flachbildschirm-Tischhalterung 99,1 cm (39") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Eppa 9683401 Flachbildschirm-Tischhalterung 99,1 cm (39") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-6106181
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9683401
EAN/GTIN:
     0043859749331
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes - Befestigungskit - für 2 Monitore (einstellbarer Doppelarm) - Metall - Schwarz, RAL 9017 - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-39") - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  9683401
Modell  
EAN/UPC  0043859749331

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes - Befestigungskit - für 2 Monitore (einstellbarer Doppelarm)
Produkttyp  Befestigungskit (einstellbarer Doppelarm) - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  100 cm x 56 cm x 48 cm
Einstellbare Tiefe  10.2-53.8 cm
Einstellbare Höhe  14-40.6 cm
Neigung  -90 ° bis 90 °
Schwenken  180°
Anheben  26.6 cm
Rotation  360°
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Gewicht  5.1 kg
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-39")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16 kg
Material  Metall
Farbe  Schwarz, RAL 9017

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  100 cm
Tiefe  56 cm
Höhe  48 cm
Einstellbare Tiefe  10.2-53.8 cm
Einstellbare Höhe  14-40.6 cm
Gewicht  5.1 kg
Material  Metall
Farbe  Schwarz, RAL 9017
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Design  Einstellbarer Doppelarm
Empfohlene Verwendung  2 Monitore
Platzierung/Montage  Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Umgebung  Innenbereich
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-39")
Neigung  -90 ° bis 90 °
Schwenken  180°
Anheben  26.6 cm
Rotation  360°
Drehen  360°
Anpassungen  Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  16 kg
Mindestladegewicht  1 kg
Details  Lift mit Gasfeder

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,5 kg
Breite:
100 cm
Tiefe:
56 cm
Höhe:
48 cm
Einstellbare Tiefe:
10.2-53.8 cm
Einstellbare Höhe:
14-40.6 cm
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz, RAL 9017
Typ:
Befestigungskit
Design:
Einstellbarer Doppelarm
Empfohlene Verwendung:
2 Monitore
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Umgebung:
Innenbereich
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-39")
Neigung:
-90 ° bis 90 °
Schwenken:
180°
Anheben:
26.6 cm
Rotation:
360°
Drehen:
360°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
16 kg
Mindestladegewicht:
1 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, fellowes, 9683401, schwarz, 9017, monitore, metall, befestigungskit, einstellbarer, doppelarm, bildschirmgröße:, 25.476.2, 10"39", klemmmontage, tülle, tischmontage, eppa, bildschirmgre, 254762, 1039, tlle, bildschirmgröße, tft/lcddoppelmonitorarm, armlänge:, tragkraft:, stück, monitorarm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 122,15*
€ 155,74*
€ 4,70*
ab € 126,48*
€ 156,51*
€ 6,78*
ab € 128,35*
€ 158,79*
€ 5,95*
ab € 129,18*
€ 158,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,41*
€ 164,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9683001
ab € 65,31*
Zubehör
Fellowes
9683101
ab € 64,94*
Zubehör
Fellowes
9683201
ab € 64,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.