Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6082557 Herst.-Nr.: DVT8110/00 EAN/GTIN: 0855971006533 |
| |
|
| | |
| Philips DVT8110/00, Voice Tracer. Maximum Aufnahmezeit: 36 h, Aufnahmebetrieb: Stereo (ST), Unterstützte Audioformate: MP3,PCM,WAV. Display-Typ: LCD, Bildschirmauflösung: 240 x 320 Pixel, Bildschirmdiagonale: 5,08 cm (2" ). Ausgangsleistung: 200 mW. Schnittstelle: USB, USB-Stecker: USB Typ-C. Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Aufnahmebatterieausdauer: 36 h, Batteriekapazität: 1000 mAh (DVT8110/00) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diktier-Mikrofon, Diktiermikrofon, Grenzflächenmikrofone, Grenzflächenmikrophone, Konferenzmikrofon, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, 8110, philips, dvt811000, dvt8110/00, dvt8110, speicher, voice, tracer, 1000, audiorecorderset, interner, speicher:, microsd, kartenslot, erweiterung, stück, diktiergerät, digital, tracer., maximum, aufnahmezeit:, aufnahmebetrieb:, stereo, unterstützte, audioformate:, displaytyp: |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,58* | € 167,71* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 158,74* | € 189,18* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 156,33* | € 189,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,01* | € 189,28* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 173,51* | € 205,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|