Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Philips Voice Tracer DVT8110/00 Diktiergerät Flash card Anthrazit, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71546757
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT8110/00
EAN/GTIN:
     855971006533
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
360°-Aufnahmen für perfekt dokumentierte Meetings
Mit dem innovativen 360°-Meeting-Recorder geht kein Gedanke mehr verloren. Egal wo der Sprecher sitzt – alles Gesprochene wird in exzellenter Audioqualität festgehalten. Das als Grenzflächenmikrofon ausgeführte Meeting-Mikrofon arbeitet mit dynamischem Schalldruck und sorgt für herausragende Klang- und Aufnahmequalität mit voller 360°-Abdeckung.

MP3-Aufnahmen zum einfachen Teilen von Dateien
Sie können festlegen, dass Ihre Aufnahmen im beliebten MP3-Format gespeichert werden. So können Sie sie praktisch überall abspielen und einfach mit anderen teilen.

Bei Aufnahmen in 24-Bit-/96-kHz-Qualität geht kein Detail verloren
Der VoiceTracer nimmt Ton in spektakulärer 24-Bit-/96-kHz-Qualität auf. Dieses unkomprimierte Format sorgt dafür, dass jeder Ton mit voller Natürlichkeit und Klarheit aufgenommen wird.

8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmenzeit
Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen. Ein microSD-Kartensteckplatz für Karten mit bis zu 32 GB sorgt für praktisch unbegrenzte zusätzliche Aufnahmekapazität.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
Der integrierte Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

Bequeme Kabelaufwicklung für anpassbare Kabellängen
Über die im Meeting-Mikrofon integrierte Kabelaufwicklung kann die Länge des Kabels bequem angepasst werden, sodass der Tisch nie unaufgeräumt und unprofessionell aussehen muss. In der hochwertigen Tasche lässt sich der Meeting-Recorder samt Zubehör sicher verstauen und transportieren.

Kostenlose Smartphone-App für die Fernsteuerung der Aufnahme
Über die Philips VoiceTracer-App können Sie den Audiorecorder per Smartphone steuern – auch aus der Ferne. So lassen sich Vorlesungen, Reden und dergleichen ganz einfach und bequem aufnehmen. Sie können den Recorder einfach vorn im Raum in der Nähe des Vortragenden platzieren und dann ganz bequem von Ihrem Platz irgendwo im Auditorium die Aufnahmen steuern, ohne dabei den Vortrag zu stören. Die Philips VoiceTracer-App kann kostenlos aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store heruntergeladen werden.

Smartphone-App zum einfachen Teilen von Aufnahmen
Über WLAN können die Aufnahmen direkt vom Philips VoiceTracer auf Ihr Smartphone übertragen und anschließend über die benutzerfreundliche Philips VoiceTracer-App mit anderen geteilt werden. Der Recorder muss also zum Übertragen und Teilen von Dateien nicht per Kabel an den PC angeschlossen werden.

Großes Farbdisplay für gut lesbare Informationen zum Aufnahmestatus
Über das große und scharfe Farbdisplay können Sie alles auf einen Blick erfassen und lesen. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche kann in sieben Sprachen angezeigt werden und ist für eine einfache, intuitive Bedienung optimiert.

Audioszenen für jederzeit perfekte Audio-Einstellungen
Der Philips VoiceTracer wird mit voreingestellten Szenen ausgeliefert, die die Aufnahmeeinstellungen automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation – Aufnahme für Spracherkennung, Notizen, Interview, Vortrag, Musik oder Besprechung – anpassen.

Intelligente Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für optimale Aufnahmeergebnisse
Mit den intelligenten Aufnahmefunktionen lassen sich noch einfacher herausragende Audioergebnisse erzielen. Die Funktionen „Voraufnahme“ und „Timer“ garantieren, dass Sie auch wirklich nichts verpassen. Mit „Sprachaktivierte Aufnahme“ können Sie Aufnahmen starten, ohne die Hände verwenden zu müssen. Die Aufnahme startet automatisch, sobald Sie zu sprechen anfangen und wird pausiert, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören. Die Aufnahme kann bearbeitet werden, indem Sie Teile von ihr überschreiben oder ihr eine neue Aufnahme anhängen. Lange Aufnahmen lassen sich automatisch und manuell in einzelne Dateien aufteilen, um sie einfacher bearbeiten oder teilen zu können. Und intelligente Wiedergabefunktionen wie Lesezeichen und Filter erleichtern das Auffinden genau der Aufnahme, die Sie gerade suchen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lieferumfang
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
2 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Breite
47 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
129 mm
Anzeige
LED- Rekord/Wiedergabe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit, Chrom
Bandgeschwindigkeitsauswahl
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, PCM, WAV
Tragetasche
Ja
Bitrate
24 Kbit/s
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Tastensperre
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Samplerate
96 kHz
Klangverbesserungstechnologie
ClearVoice
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Equalizer Modi
Klassisch, Jazz, Pop, Rock
Equalizer
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Stimmenaufnahmemoden
Note, Speech recognition, Interview, Lecture, Meeting, Music, Custom
Fernbedienung
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Anschluss
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufnahmebatterieausdauer
36 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
36 h
Aufnahmebetrieb
Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, PCM, WAV
Impedanz
16 Ohm
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
MP3-Bit-Raten
8 - 320 Kbit/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.