Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6082553 Herst.-Nr.: DVT2110/00 EAN/GTIN: 0855971006434 |
| |
|
| | |
| Philips DVT2110/00, Voice Tracer. Maximum Aufnahmezeit: 36 h, Aufnahmebetrieb: Stereo (ST), Unterstützte Audioformate: MP3,WAV. Display-Typ: LCD, Bildschirmauflösung: 240 x 320 Pixel, Bildschirmdiagonale: 5,08 cm (2" ). Ausgangsleistung: 200 mW. Schnittstelle: USB, USB-Stecker: USB Typ-C. Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Aufnahmebatterieausdauer: 36 h, Batteriekapazität: 1000 mAh (DVT2110/00) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, 2110, philips, dvt2110, dvt211000, dvt2110/00, speicher, voice, tracer, digitales, diktiergerät, 2147, stereo, 1000, diktiergert, audiorecorder, interner, speicher:, internes, mikrofon:, stück, stemmeo, aufzeichnungsdauer, max., schwarz, silber, tracer. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,89* | € 87,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 71,91* | € 94,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 69,91* | € 94,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,74* | € 102,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|