Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2110/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71546762
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT2110/00
EAN/GTIN:
     855971006434
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Zwei High-Fidelity-Mikrofone für maximale Verständlichkeit
Die beiden hochwertigen Stereomikrofone sorgen für einen kristallklaren Klang. Dank höherer Aufnahmeempfindlichkeit werden mehr Details aufgenommen, ohne dass die Tonqualität leidet. So lassen sich selbst in lauten Umgebungen hervorragende Aufnahmeergebnisse erzielen.

MP3- und PCM-Stereoaufnahmen für klare Wiedergabe und einfaches Teilen von Dateien
Als Aufnahmeformate stehen MP3 und PCM zur Wahl. Aufnahmen im beliebten MP3-Format können praktisch überall abgespielt und einfach mit anderen geteilt werden. Das PCM-Format (WAV) ist ein Format für verlustfreie und unkomprimierte Stereoaufnahmen, deren Klangqualität der von CDs gleichkommt.

Audioszenen für jederzeit perfekte Audio-Einstellungen
Der Philips VoiceTracer wird mit voreingestellten Szenen ausgeliefert, die die Aufnahmeeinstellungen automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation – Aufnahme für Spracherkennung, Notizen, Interview, Vortrag, Musik oder Besprechung – anpassen.

8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmenzeit
Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
Der integrierte Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

Großes Farbdisplay für gut lesbare Informationen zum Aufnahmestatus
Über das große und scharfe Farbdisplay können Sie alles auf einen Blick erfassen und lesen. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche kann in sieben Sprachen angezeigt werden und ist für eine einfache, intuitive Bedienung optimiert.

Plug & Play unter Windows, macOS und Linux
Für den Recorder muss nichts weiter installiert werden. Schließen Sie den Recorder einfach an Ihren PC oder Mac an und spielen Sie Ihre Dateien ab oder übertragen Sie sie direkt auf den Computer.

Ein separates Gerät, das ohne Unterbrechungen aufnehmen kann
Gegenüber einem Smartphone hat ein separater Audiorecorder unter anderem den Vorteil, dass Sie auch über lange Zeit aufnehmen können, ohne von eingehenden Textnachrichten oder Anrufen gestört zu werden. Außerdem ist Ihr Smartphone in dieser Zeit nicht blockiert und Sie können es parallel nutzen.

Intelligente Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für optimale Aufnahmeergebnisse
Mit den intelligenten Aufnahmefunktionen lassen sich noch einfacher herausragende Audioergebnisse erzielen. Die Funktionen „Voraufnahme“ und „Timer“ garantieren, dass Sie auch wirklich nichts verpassen. Mit „Sprachaktivierte Aufnahme“ können Sie Aufnahmen starten, ohne die Hände verwenden zu müssen. Die Aufnahme startet automatisch, sobald Sie zu sprechen anfangen und wird pausiert, wenn Sie mit dem Sprechen aufhören. Die Aufnahme kann bearbeitet werden, indem Sie Teile von ihr überschreiben oder ihr eine neue Aufnahme anhängen. Lange Aufnahmen lassen sich automatisch und manuell in einzelne Dateien aufteilen, um sie einfacher bearbeiten oder teilen zu können. Und intelligente Wiedergabefunktionen wie Lesezeichen und Filter erleichtern das Auffinden genau der Aufnahme, die Sie gerade suchen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
2 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Breite
47 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
128 mm
Anzeige
LED- Rekord/Wiedergabe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Bandgeschwindigkeitsauswahl
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, WAV
Upgradefähige Firmware
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Tastensperre
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Stimmenaufnahmemoden
Note, Speech recognition, Interview, Lecture, Meeting, Music, Custom
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufnahmebatterieausdauer
36 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
36 h
Aufnahmebetrieb
Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Impedanz
16 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
MP3-Bit-Raten
8 - 320 Kbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.