Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFW 1000 Series PFW 1030 - Wandhalterung für LCD TV - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 40,6-71,1 cm (16"-28") (7310300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6010447
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7310300
EAN/GTIN:
     8712285342424
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 1000 Series PFW 1030 - Wandhalterung für LCD TV - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 40.6-71.1 cm (16"-28")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7310300
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 1000 Series PFW 1030 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung - verriegelbar
Neigung  -10 ° bis 10 °
Drehen  120°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  40.6-71.1 cm (16"-28")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 50 x 50 mm
Max. Ladegewicht  16 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 50 x 50 mm
Kabelaufbewahrung  Kabelclips auf Leiste
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  40.6-71.1 cm (16"-28")
Neigung  -10 ° bis 10 °
Drehen  120°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht  16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 50 x 50 mm
Kabelaufbewahrung:
Kabelclips auf Leiste
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
40.6-71.1 cm (16"-28")
Neigung:
-10 ° bis 10 °
Drehen:
120°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv vogels schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, 1030, vogels, 7310300, 1000, vogel's, schwarz, series, klammer, verriegelbar, bildschirmgröße:, 40.671.1, 16"28", wandmontage, bildschirmgre, 406711, 1628, bildschirmgröße, display, neigbar, schwenk, max., 83202005, 1027, wall, mount, turn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 48,38*
€ 64,37*
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 64,47*
€ 4,70*
ab € 49,05*
€ 64,90*
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 65,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,38*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.