| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8475842 Herst.-Nr.: 7310300 EAN/GTIN: 8712285342424 |
| |
|
| | |
| Vogel's PFW 1000 Series PFW 1030 - Klammer - für LCD TV - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 40.6-71.1 cm (16"-28") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | | Max. Ladegewicht | 16 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD TV | | Empfohlene Display-Größe | 40.6-71.1 cm (16"-28") | | Neigung | -10 ° bis 10 ° | | Drehen | 120° | | Anpassungen | Neigung, schwenken, Tiefe | | Kabelaufbewahrung | Kabelclips auf Leiste | | Verriegelbar | Ja | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 50 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv vogels schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar |
| | |
| |