Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex 22x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 2.2" (010-02256-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5627587
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02256-01
EAN/GTIN:
     0753759230777
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät

Übersicht

Kurzinfo  Garmin eTrex 22x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 2.2"
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02256-01
Modell  eTrex 22x
EAN/UPC  0753759230777

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin eTrex 22x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung  Wandern
Schnittstelle  USB
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
SBAS  WAAS, EGNOS
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kartenleser  microSD
Schutz  Wasserbeständig
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 3.3 cm x 10.3 cm
Gewicht  141.7 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung  Wandern
Kartenleser  microSD
Schnittstelle  USB
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive
Kompatible Software  Garmin BirdsEye Satellite Imagery
SBAS  WAAS, EGNOS
Antenne  Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Funktionen  Foto-Anzeigefunktion, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), automatische Routenerstellung, Garmin HotFix, Geocaching, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Flächenberechnung, Point Of Interest (POI)
  
Display  
Typ  TFT - Farbe
Diagonalabmessung  2.2"
Anzeigebreite  3.5 cm
Anzeigehöhe  4.4 cm
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Funktionen  Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar
  
Navigation  
Wegpunkte  2000
Tracks  200
Tracklog-Punkte  10000
Routen  200
  
Verbindungen  
Schnittstellen  USB
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Erforderliche Anzahl  2
Laufzeit (bis zu)  25 Stunden
  
Verschiedenes  
Designmerkmale  Robuste Hülle
Schutz  Wasserbeständig
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
Kennzeichnung  IPX7
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.4 cm
Tiefe  3.3 cm
Höhe  10.3 cm
Gewicht  141.7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung:
Wandern
Kartenleser:
microSD
Schnittstelle:
USB
Mitgelieferte Software:
Garmin TopoActive
Kompatible Software:
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
SBAS:
WAAS, EGNOS
Antenne:
Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher:
8 GB
Typ:
TFT - Farbe
Diagonalabmessung:
2.2"
Anzeigebreite:
3.5 cm
Anzeigehöhe:
4.4 cm
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Funktionen:
Transflektiv, bei Sonnenlicht lesbar
Wegpunkte:
2000
Tracks:
200
Tracklog-Punkte:
10000
Routen:
200
Schnittstellen:
USB
Erforderliche Anzahl:
2
Laufzeit (bis zu):
25 Stunden
Designmerkmale:
Robuste Hülle
Schutz:
Wasserbeständig
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Kennzeichnung:
IPX7
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
3.3 cm
Höhe:
10.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, etrex, 02256, 0100225601, gps/glonassnavigationssystem, wandern, gpsglonassnavigationssystem, glonass, navigationssystem, topoactive, europa, schwarz/blau, schwarzblau, schwarz, blau, gpshandgerät, autonavigation, bootsnavigation, fahrradnavigation, fußgänger, gpshandgert, fugnger, handgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 143,91*
€ 177,11*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 160,43*
€ 197,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,22*
€ 201,23*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 165,51*
€ 203,59*
€ 4,70*
ab € 169,11*
€ 207,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.