Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Garmin eTrex 22x Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") TFT 141,7 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71736105
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02256-01
EAN/GTIN:
     753759230777
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät
Die eTrex 22x- und eTrex 32x-Geräte sind so benutzerfreundlich, widerstandsfähig und erschwinglich, wie du es von der gesamten Serie der eTrex-GPS-Handgeräte gewohnt bist. Die TopoActive Karten für Europa sind bereits vorinstalliert. Ob Quad, Fahrrad, Boot oder Wandern – diese Geräte sind der perfekte Begleiter. Starte direkt los.

Jederzeit perfekt ablesbar
Die eTrex 22x- und 32x-Geräte wurden mit einem optimierten, 2,2 Zoll großen Farbdisplay mit 65.000 Farben ausgestattet, das auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar ist. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit und Wasserbeständigkeit trotzen diese Handgeräte auch den Elementen.

Mit vorinstallierten Karten direkt starten
Auf den eTrex 22x- und 32x-Handgeräten sind rountingfähige TopoActive Europa-Karten bereits vorinstalliert. Diese Karten umfassen Straßen und Wege, damit du auch abgelegene Gegenden entdecken kannst. Jetzt kennst du deine Umgebung, z. B. Wasserstraßen, natürliche Merkmale wie Gebäude, internationale Grenzen und mehr. Finde Tausende von Points of Interest, darunter Geschäfte, Restaurants, Universitäten, Parkplätze und Unterkünfte.

Behalte immer die Orientierung
Bei der eTrex-Serie kommt sowohl das GPS- als auch das GLONASS-Satellitensystem zum Einsatz. Dies ermöglicht dir auch in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS. Der eTrex 32x umfasst zusätzlich einen 3-Achsen-Kompass und einen barometrischen Höhenmesser, damit es für dich einfacher ist, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Mehr Speicher. Mehr Abenteuer
Nutze den microSD-Kartensteckplatz und den erweiterten internen Speicher von 8 GB, um problemlos zusätzliche Karten für deine Abenteuer herunterzuladen.

Präzise. Präziser. Satellitenbilder
Beide Geräte bieten BirdsEye-Satellitenbilder (Abonnement erforderlich), sodass du Satellitenbilder laden und sie in die Karten integrieren kannst. Nun ist es möglich, die Gegend von oben noch besser zu beurteilen.

Geocaching. Ganz ohne Papier
Die eTrex 22x- und eTrex 32x-Geräte unterstützen das papierlose Geocaching. Lade GPX-Dateien direkt auf das Gerät und sieh dir wichtige Informationen an, u. a. Position, Gelände und Tipps von Geocaching.com.

Auch auf dem Fahrrad, Boot oder im Auto einsetzbar
Den eTrex kannst du nicht nur in der Hand benutzen. Eine große Auswahl an Halterungen macht auch einen Einsatz auf Quads, Fahrrädern oder Booten möglich. Nutze die Autohalterung, um auf der City Navigator® NT -Karte Abbiegehinweise zu erhalten. Die robuste Halterung hält den eTrex sicher, wenn du mit dem Motorrad oder Quad unterwegs bist. Ganz gleich, welches Ziel du mit dem eTrex auch ansteuerst – das Gerät verfügt über die erforderlichen Karten und Halterungen, damit du es erreichst.
Weitere Informationen:
Navigation
Live-Service
Ja
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
2000
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Anzahl Routen
200
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl Spuren
10000
Flächenberechnung
Ja
Sonstige Funktionen
Basemap
Ja
Zahl der tracklog punkte
200
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
GPS-Typ
Sport (Fitness, Rennen)
Ja
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Geocaching
Ja
Fahrrad
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141.7 g
Breite
54 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
33 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Leistungen
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
8 GB
RAM-Kapazität
8000 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Anzeigegerät
35 x 44 mm
Karte
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.