Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Batterie - 660 mAh - Schwarz - für Nikon Coolpix S200, S500; Olympus FE-220, 230, 240, 250, X-785; µ[MJU:] 72X, 760, 770, 780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-501734
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1054
EAN/GTIN:
     5705965907115
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Batterie - 660 mAh - Schwarz - für Nikon Coolpix S200, S500; Olympus FE-220, 230, 240, 250, X-785; µ[MJU:] 72X, 760, 770, 780
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBD1054
Modell  
EAN/UPC  5705965907115

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts Batterie
Produkttyp  Batterie
Farbe  Schwarz
Batterie  660 mAh
Herstellerbatteriename  Olympus Li-40B, Olympus LI-42B, Pentax D-Li63, Nikon EN-EL10
Entwickelt für  Nikon Coolpix S200, S500; Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, SP-700, X-785; µ[MJU:] 700 Digital, 710, 720 SW, 725 SW, 730, 740, 750, 760, 770, 780; CAMEDIA FE-5500; Pentax Optio M30, T30, W30

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Kamera
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Herstellerbatteriename  Olympus Li-40B, Olympus LI-42B, Pentax D-Li63, Nikon EN-EL10
Bereitgestellte Spannung  3.7 V
Kapazität  660 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Nikon Coolpix S200, S500
Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, SP-700, X-785
Olympus µ[MJU:] 700 Digital, 710, 720 SW, 725 SW, 730, 740, 750, 760, 770, 780
Olympus CAMEDIA FE-5500
Pentax Optio M30, T30, W30

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Kamera
Farbe:
Schwarz
Herstellerbatteriename:
Olympus Li-40B, Olympus LI-42B, Pentax D-Li63, Nikon EN-EL10
Bereitgestellte Spannung:
3.7 V
Kapazität:
660 mAh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 10,00*
ab € 9,73*
€ 14,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 35,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.