Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1 Stück USB3.0 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 112 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz (CHARGER-C112W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W
Artikel-Nr.:
     2753M-4798833
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-C112W
EAN/GTIN:
     8595611702921
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 112 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  i-Tec
Hersteller Art. Nr.  CHARGER-C112W
EAN/UPC  8595611702921

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0 - Netzteil - 112 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  356 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
Leistungskapazität  112 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x 24-poliger USB-C 5 A
1 x 9-poliger USB Typ A - 5 V 2.4 A
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 14.3 cm x 3.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 24-poliger USB-C 5 A
1 x 9-poliger USB Typ A - 5 V 2.4 A
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
Elektrischer Strom max.  2.3 A
Leistungskapazität  112 Watt
Effizienz  86%+
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Power Delivery (PD) 3.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 100%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.5 cm
Tiefe  14.3 cm
Höhe  3.4 cm
Gewicht  356 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15.7 cm
Transporttiefe  19.8 cm
Transporthöhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V
Elektrischer Strom max.:
2.3 A
Leistungskapazität:
112 Watt
Effizienz:
86%+
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 100%
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
14.3 cm
Höhe:
3.4 cm
Transportbreite:
15.7 cm
Transporttiefe:
19.8 cm
Transporthöhe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, i-tec universal docking station, universalladegerät, i-tec docking station, itec, usbc, charger, nano, universal, chargerc112w, netzteil, c112w, watt, wechselstrom, 100240, ausgangsanschlüsse:, schwarz, dock, metal, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, port, laptops, 112w, usbc/usb3.0/112w, 100w, usba, fuer, tablets, smartphones
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 36,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 30,64*
€ 41,01*
11 Tage
82
€ 5,00*
ab € 32,10*
€ 43,04*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 43,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,65*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.