Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

, Konferenzkamera, Konferenzsystem, Videokonferenzsystem, Videokonferenzkamera, Webcam, Kamera, Freisprecheinrichtung, Konferenzspinne, Konferenztelefon, Soundbar, Studio, Barco...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY Calisto 5200 Freisprecheinrichtung Universal USB/3,5mm Schwarz, Rot
POLY Calisto 5200 Freisprecheinrichtung Universal USB/3,5mm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-4787768
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     210902-01
EAN/GTIN:
     0017229162969
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Soundbar

Übersicht

Kurzinfo  Poly Calisto 5200 - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Poly
Hersteller Art. Nr.  210902-01
Modell  Calisto 5200
EAN/UPC  0017229162969

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Poly Calisto 5200 - Freisprechtelefon
Produkttyp  Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
  
Audioausgang  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Richtwinkel  360°
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
Freisprechfunktion (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle
Kabeldetails  USB-Kabel
Kabel für Freisprecheinrichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz - Kommunikation
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Richtwinkel:
360°
Geräuschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle
Kabeldetails:
USB-Kabel , Kabel für Freisprecheinrichtung
Weitere Suchbegriffe: USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Lautsprecher, USB Speaker, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, videokonferenzsystem polycom, videokonferenzsystem, 5200, poly, calisto, 210902, 21090201, freisprechtelefon, kabelgebunden, stecker, usba, plantronics, schnurgebundenes, lautsprechertelefon, p5200, anschluss, zertifizierung:, lync, skype, business, zertifizierung, 5200usba35mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 65,28*
€ 86,09*
5 Tage
57
€ 1,00*
ab € 75,73*
€ 99,17*
10 Tage
55
€ 5,00*
ab € 78,13*
€ 102,33*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 81,72*
€ 107,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,10*
€ 107,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.