Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite EL-100 - Mittenkontakt - 26 (m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Speedlite EL-100 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-100 Blitzgerät
Artikel-Nr.:
     2753M-4474694
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3249C003
EAN/GTIN:
     4549292125450
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz

Übersicht

Kurzinfo  Canon Speedlite EL-100 - Mittenkontakt - 26 (m)
Gruppe  Blitzgeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  3249C003
Modell  Speedlite EL-100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon Speedlite EL-100 - Mittenkontakt
Kamerablitz  Mittenkontakt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.46 cm x 7.1 cm x 9.17 cm
Gewicht  190 g
Leitzahl (m/ISO 100)  26
Objektivbereich  24mm - 50mm
Belichtungsregelung  E-TTL, E-TTL II
Zoom  Manuell
Funktionen  AF-Hilfslicht, drahtlose Kamerasteuerung, Blitz-Einstelllicht, Slave-Funktion
Erforderliche Batterie  2 x Batterie - AA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  6.46 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  9.17 cm
Gewicht  190 g
  
Kamerablitz  
Typ  Mittenkontakt
Leitzahl (m/ISO 100)  26
Objektivbereich  24mm - 50mm
Belichtungsregelung  E-TTL, E-TTL II
Vertikaler Drehungswinkel  +90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel  +150 / -180
Zoom  Manuell
Manuelle Leistungsregelstufen  1/1, 1/64, 1/128, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Funktionen  AF-Hilfslicht, drahtlose Kamerasteuerung, Blitz-Einstelllicht, Slave-Funktion
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Blitzhalter, Tragetasche
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch  Wiederaufladezeit - 0.1 - 5.8 Sek / 400 Flash: - mit 2 x AA-Typ - Alkalisch
Wiederaufladezeit - 0.1 - 3.1 Sek / 480 Flash: - mit 2 x AA-Typ - NiMH
Erforderliche Batterie  2 x Batterie - AA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Breite:
6.46 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
9.17 cm
Typ:
Mittenkontakt
Leitzahl (m/ISO 100):
26
Objektivbereich:
24mm - 50mm
Belichtungsregelung:
E-TTL, E-TTL II
Vertikaler Drehungswinkel:
+90 / 0
Horizontaler Drehungswinkel:
+150 / -180
Zoom:
Manuell
Manuelle Leistungsregelstufen:
1/1, 1/64, 1/128, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Zubehör im Lieferumfang:
Blitzhalter, Tragetasche
Erforderliche Batterie:
2 x Batterie - AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: canon, speedlite, 3249c003, el100, mark, 3249, blitzgerät, blitzgert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 122,05*
€ 156,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,77*
€ 177,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.