Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Speedlite EL-100 Blitzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Speedlite EL-100 Blitzgerät
Canon Speedlite EL-100 Blitzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62224052
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3249C003
EAN/GTIN:
     4549292125450
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Mit dem Speedlite EL-100 bringst du ganz einfach Licht in deine Innen- und Außenaufnahmen. Das intelligente Blitzgerät bietet mehr Leistung als der interne Kamerablitz und bietet ein einfach bedienbares Modus-Wahlrad zur Einstellung und Bedienung. Die vertikale und horizontale Schwenkoption ermöglicht bei Innen- und Außenaufnahmen helle und schmeichelhafte Ergebnisse. Durch die Reflexion des Blitzlichts von Decken und Wänden oder die Fernauslösung des von der Kamera entfesselten Blitzgeräts wird das Motiv kreativ ausgeleuchtet. Erkunde die kreativen Möglichkeiten: Es gibt den Stroboskop-Blitz mit pulsierendem Licht, der ideal zum Einfrieren von Motivbewegungen ist oder den Modus zur Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang zur Betonung der Geschwindigkeit – beide Funktionen sind ideal zum Fotografieren sich bewegender Motive.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
64.6 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
91.7 mm
Merkmale
Typ
Camcorder-Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Leitzahl Blitz
26 m
Zoomreflektor
Manuell
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
E-TTL I (Canon), E-TTL II (Canon)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.