Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELP LW08 - Wide-Throw-Zoomobjektiv - 36 mm - 57.4 mm - f/2.0-2.3 - für Epson EB-PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Lens - ELPLW08 - Wide throw
Epson Lens - ELPLW08 - Wide throw
Artikel-Nr.:
     2753M-4401425
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004W08
EAN/GTIN:
     8715946662947
Suchbegriffe:
epson
v12h004w08
lw08
widethrowzoomobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Epson ELP LW08 - Wide-Throw-Zoomobjektiv - 36 mm - 57.4 mm - f/2.0-2.3 - für Epson EB-PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  V12H004W08
Modell  ELP LW08
EAN/UPC  8715946662947

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson ELP LW08 - Wide-Throw-Zoomobjektiv - 36 mm - 57.4 mm
Objektivsystem  Wide-Throw-Zoomobjektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/2.0-2.3
Brennweite  36 mm - 57.4 mm
Optisches Zoom  1.6 x
Fokuseinstellung  Motorisiert
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Entwickelt für  Epson EB-L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L1100, L1200, L12000, L1300, L1405, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2120, PU2220, Pro L1060, Pro L1070, Pro L12000
Entwickelt für  Epson EB-L1050, L1060, L1065, L1070, L1075, L1100, L1200, L12000, L1300, L1405, L1490, L1495, L1500, L1505, L1710, L1715, L1750, L1755, L20000, L20002, PU1006, PU1007, PU1008, PU2010, PU2113, PU2116, PU2120, PU2213, PU2216, PU2220, Pro L1060, Pro L1070, Pro L12000

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Wide-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Für  Projektor
Brennweite  36 mm - 57.4 mm
Blendenöffnung  F/2.0-2.3
Optisches Zoom  1.6 x
Fokuseinstellung  Motorisiert
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Projektionsverhältnis  1.16-1.63:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Epson EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UN, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L12000Q, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1300UNL, EB-L1405U, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500U, EB-L1500UH, EB-L1505U, EB-L1505UH, EB-L1505UHNL, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2120W, EB-PU2220B, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL
Entwickelt für  Epson EB-L1050U, EB-L1060UNL, EB-L1065UNL, EB-L1070U, EB-L1070UN, EB-L1070UNL, EB-L1075U, EB-L1075UNL, EB-L1100U, EB-L12000Q, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1300UNL, EB-L1405U, EB-L1490U, EB-L1495U, EB-L1500U, EB-L1500UH, EB-L1505U, EB-L1505UH, EB-L1505UHNL, EB-L1710S, EB-L1715S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L20000U, EB-L20002U, EB-PU1006W, EB-PU1007B, EB-PU1007W, EB-PU1008B, EB-PU1008W, EB-PU2010B, EB-PU2010W, EB-PU2113W, EB-PU2116W, EB-PU2120W, EB-PU2213B, EB-PU2216B, EB-PU2220B, Pro L1060W, Pro L1060WNL, Pro L1070WNL, Pro L12000QNL

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Typ:
Wide-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel, Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
36 mm - 57.4 mm
Blendenöffnung:
F/2.0-2.3
Optisches Zoom:
1.6 x
Fokuseinstellung:
Motorisiert
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Projektionsverhältnis:
1.16-1.63:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.808,94*
€ 5.903,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 6.348,00*
€ 6.442,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.442,63*
€ 7.666,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.416,82*
€ 7.636,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.365,21*
€ 7.574,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.348,00*
€ 7.554,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 9.333,10*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.334,84*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.153,36*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.850,27*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 17.362,04*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.093,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.