Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DM1TA-1E Touch Adjust Monitor Mount - Verstellbarer Arm - für LCD-Display - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
V7 Monitorhalterung mit Touch-Anpassung
Artikel-Nr.:
     2753M-4160994
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DM1TA-1E
EAN/GTIN:
     0662919099102
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  V7 DM1TA-1E Touch Adjust Monitor Mount - Verstellbarer Arm - für LCD-Display - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  DM1TA-1E
EAN/UPC  0662919099102

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 DM1TA-1E Touch Adjust Monitor Mount - verstellbarer Arm
Produkttyp  Verstellbarer Arm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59.5 cm x 11.4 cm x 78.5 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  3.08 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Silber
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  59.5 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  78.5 cm
Gewicht  3.08 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Silber
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Verstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  8 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  16.8 cm x 41.2 cm x 10.5 cm / 4.16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Breite:
59.5 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
78.5 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Silber
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Verstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
8 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
16.8 cm x 41.2 cm x 10.5 cm / 4.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, bildschirm schwenkarm, dm1ta1e, dm1ta, touch, adjust, monitor, mount, 1732, verstellbarer, lcddisplay, kunststoff, aluminium, stahl, silber, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", bildschirmgre, 432813, display, bildschirmgröße, 81.3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 50,83*
5 Tage
360
€ 1,00*
ab € 45,98*
€ 61,70*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 47,20*
€ 63,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,67*
€ 67,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.