Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv (1626238)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-4131052
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21539
EAN/GTIN:
     8809298880514
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  13/12
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  1,8
Naheinstellgrenze  0,2 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  2 cm
Anzahl der aspärischen Linsen  2
Bildsensor Format  APS-C
Diagonaler Blickwinkel (max)  70,3°
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Sony
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Sony
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge  11,4 cm
Gewicht  525 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
13/12
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
1,8
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
2 cm
Anzahl der aspärischen Linsen:
2
Bildsensor Format:
APS-C
Diagonaler Blickwinkel (max):
70,3°
Kameramarken-Kompatibilität:
Sony
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Sony
Durchmesser:
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge:
11,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21539, 20mm, dslr, sony, 1626238, f1.8, weitwinkelobjektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 465,93*
€ 517,51*
3 Tage
77
Frei Haus
ab € 463,97*
€ 517,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,51*
€ 615,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,21*
€ 594,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,72*
€ 586,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.