Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC SLR Weitwinkelobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33462298
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1113506101
EAN/GTIN:
     8809298880514
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,8
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Feste Brennweite
20 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
70.3 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
114.4 mm
Gewicht
525 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,31*
€ 613,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,53*
€ 606,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,59*
€ 549,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.