Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-4118967 Herst.-Nr.: 1797 EAN/GTIN: 4250058517975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HAGOR - Montagekomponente (VESA Adapterplatte) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 36-81 cm (14"-32") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 1797 | Modell | | EAN/UPC | 4250058517975 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | VESA Adapterplatte | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Empfohlene Display-Größe | 36-81 cm (14"-32") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | VESA Adapterplatte | Empfohlene Verwendung | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Empfohlene Display-Größe | 36-81 cm (14"-32") | Details | Hochformat, Querformat | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | VESA Adapterplatte | Empfohlene Verwendung: | LCD-/Plasmafernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Empfohlene Display-Größe: | 36-81 cm (14"-32") | Details: | Hochformat, Querformat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorschwenkarm hagor, bildschirm schwenkarm, 1797, hagor, vesa, adapterplatte, schwarz, montagekomponente, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 3681, 14"32", bildschirmgre, 1432, bildschirmgröße, adapter, erweiterung, norm, 200x200mm, 200x200, flachbildschirmzubehör, flachbildschirmzubehr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 13,11* | € 18,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 39 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,12* | € 18,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,05* | € 23,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 27,65* | € 37,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|