Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS100 - Aufstellung - horizontal - für 2 LCD-Displays - Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) (33-322-200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-409669
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-322-200
EAN/GTIN:
     0698833008241
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron DS100 Dual-Monitor Desk Stand, Horizontal - Aufstellung für 2 LCD-Displays - Stahl, langlebiges Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Tischmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  33-322-200
EAN/UPC  9789883300827

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron DS100 Dual-Monitor Desk Stand, Horizontal - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Tischmontage
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  28.1 kg
Material  Stahl, langlebiges Aluminium
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  35,60cm (14") pole, Paraview bow, 2 x sliding brackets, base

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl, langlebiges Aluminium
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  35,60cm (14") pole, Paraview bow, 2 x sliding brackets, base
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Montage  Tischmontage
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Cable Management System (CMS)
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Rotation  360°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  28.1 kg
Funktionen  Drehturm, Hoch-/Querformat
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  81.3 cm x 35.6 cm x 17.2 cm / 6.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Material:
Stahl, langlebiges Aluminium
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
35,60cm (14") pole, Paraview bow, 2 x sliding brackets, base
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Tischmontage
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Cable Management System (CMS)
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Rotation:
360°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
28.1 kg
Funktionen:
Drehturm, Hoch-/Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
81.3 cm x 35.6 cm x 17.2 cm / 6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, monitorarm ergotron, ergonomischer monitorständer, ergotron, ds100, horizontal, schwarz, 33322200, zoll, aufstellung, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, lcddisplays, schreibtisch, displays, stand, zwei, monitore, serie, dual, dualmonitor, monitor, standfuss, fuer, 61cm, 24zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 247,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 248,95*
Frei Haus
ab € 216,71*
€ 252,19*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 222,43*
€ 256,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,38*
€ 265,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.